Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Sicherheitswanne aus Kunststoff, 15 Ltr Vol.,Lochplatteneinsatz, 400x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Sicherheitswanne aus Kunststoff, 15 Ltr Vol.,Lochplatteneinsatz, 400x600mm
Labor-Sicherheitswanne aus Kunststoff, 15 Ltr Vol.,Lochplatteneinsatz, 400x600mm
Labor-Sicherheitswanne aus Kunststoff, 15 Ltr Vol.,Lochplatteneinsatz, 400x600mm
Artikel-Nr.:
     C270-2560-1
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2560-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangwanne Labor
Sicherheitswanne Labor
auffangwanne labor
Laborwanne mit Lochplatteneinsatz und Ausgießrinne.
Für sicheres Um- oder Abfüllen gefährlicher Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Abmessung::
400x600x110 mm
Material::
PE
Gewicht::
2,5 kg
Farbe::
schwarz
Traglasten::
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborwanne, Labor, Wanne, Sicherheitswanne, Laborbedarf, Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.