Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimPort zu VGA Adapter IB-AC518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - SlimPort zu VGA Adapter IB-AC518
Titelbild - SlimPort zu VGA Adapter IB-AC518
Artikel-Nr.:
     C2671-70546
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70546
EAN/GTIN:
     4250078160779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter VGA
VGA Adapter
icy box vga adapter

SlimPort® (Input) zu VGA (Output).
Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1080@60Hz.
Micro USB zur Verbindung des Netzsteckers von mobilen Geräten.
Lädt Mobiltelefone während der Nutzung über den Netzstecker.
Kompatibel mit allen VGA-fähigen Displays.

Weitere Informationen:
Auflösung:
bis zu 1920x1080 bei 60Hz
Eingang:
1x Micro USB
Ausgang:
1x VGA
Weitere Suchbegriffe: adapter vga, IB-AC518, ICY BOX, Adapter, SlimPort, VGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
70528
ab € 9,16*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70532
ab € 9,88*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70534
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.