Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C zu HDMI® Adapter IB-AC534-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - USB Type-C zu HDMI® Adapter IB-AC534-C
Titelbild - USB Type-C zu HDMI® Adapter IB-AC534-C
Frontansicht - USB Type-C zu HDMI® Adapter IB-AC534-C
Artikel-Nr.:
     C2671-60030
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60030
EAN/GTIN:
     4250078163718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

USB Type-C Alternate Mode* 4K Ultra HD.
Unterstützt Auflösungen von bis zu 4096x2160@60 Hz.
Mit allen gängigen Monitoren kompatibel.
Unterstützt Bildschirm erweitern und duplizieren.
Unterstützt ThunderBoltTM 3 zertifizierte Host Rechner.

Weitere Informationen:
Host Schnittstelle:
USB Type-C
Video Ausgang:
HDMI Buchse Port
Auflösung:
bis zu 4096x2160 @ 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
70532
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.