Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 1x 2,5" Festplatten IB-2212SSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wechselrahmen für 1x 2,5" Festplatten IB-2212SSK
Titelbild - Wechselrahmen für 1x 2,5" Festplatten IB-2212SSK
Rückansicht - Wechselrahmen für 1x 2,5" Festplatten IB-2212SSK
Seitlich Frontansicht - Wechselrahmen für 1x 2,5" Festplatten IB-2212SSK
Artikel-Nr.:
     C2671-22068
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     22068
EAN/GTIN:
     4250078160571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen

Für 1x 2,5" SATA/SAS HDD/SSD.
Festplatten Bauhöhe bis 15 mm.
Robustes Industriedesign.
Voll Aluminium- und Metallkonstruktion.
Unterstützt SATA III 6 Gbit/s und SAS II.
Festplattenträger abschließbar.
Formfaktor 3,5".
1x SATA-connector mit Sicherheits-Clips.

Weitere Informationen:
Benötigter Platz:
1x 3,5"
Festplattenhöhe:
01.06.2015 mm
Festplattenanschluss:
1x SAS II/ SATA III
Übertragungsgeschwindigkeit:
bis zu 6 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen, IB-2212SSK, ICY BOX, Wechselrahmen, Festplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
22070
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.