Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externes Gehäuse für 2,5" (6,35 cm) SATA HDD/SSD mit USB 3.0 Anschluss und Silikon-Schutzhülle IB-233U3-Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Externes Gehäuse für 2,5" (6,35 cm) SATA HDD/SSD mit USB 3.0 Anschluss und Silikon-Schutzhülle IB-233U3-Wh
Titelbild - Externes Gehäuse für 2,5" (6,35 cm) SATA HDD/SSD mit USB 3.0 Anschluss und Silikon-Schutzhülle IB-233U3-Wh
Konnector Detailansicht - Externes Gehäuse für 2,5" (6,35 cm) SATA HDD/SSD mit USB 3.0 Anschluss und Silikon-Schutzhülle IB-233U3-Wh
Artikel-Nr.:
     C2671-21244
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     21244
EAN/GTIN:
     4250078163404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Externes Gehäuse für 2,5" Festplatten inklusive Silikon-Schutzhülle.
USB 3.0 Hostanschluss bis zu 5 Gbit/s mit UASP Unterstützung.
Neuer Chipsatz unterstützt SATA III.
Werkzeugloser Festplatteneinbau.
LED für Betrieb und Festplattenaktivität.
Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm, Kapazität unbeschränkt.
Windows & Mac kompatibel.

Weitere Informationen:
Festplattenanschluss:
1x 2,5" SATA I/II/III
Externe Datenschnittstelle:
1x USB 3.0 mit UASP Unterstützung
Festplattenkapazität:
keine Beschränkung
Festplattenhöhe:
bis zu 9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, festplatten gehäuse sata 2,5", kunststoffgehäuse, externe festplattengehäuse usb 3.0, IB-233U3-B, ICY BOX, Gehäuse, Festplatte, USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.