Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 2,5/3,5" Festplatten IB-129SSK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wechselrahmen IB-129SSK-B
Titelbild - Wechselrahmen IB-129SSK-B
Frontansicht - Wechselrahmen IB-129SSK-B
Rückansicht - Wechselrahmen IB-129SSK-B
Draufsicht - Wechselrahmen IB-129SSK-B
Artikel-Nr.:
     C2671-20048
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20048
EAN/GTIN:
     4250078188438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)

Unterstützt alle 3,5"/2,5" SATA/SAS 1,5/3,0/6,0 Gbit/s
Festplatten (1" hoch.
Einbau in einen Standard 5,25" Einschub.
Schloss schützt vor unbefugte Zugriffe.
Lüfterloses Design, 12V Stromanschluss für zusätzlichen Lüfer bei Bedarf.

Weitere Informationen:
Datenübertragung:
bis zu 6 Gbit/s
Stromverbindung:
1x 15Pin SATA Power
Festplattenanschluss:
1x SATA 1,5/3,0/6,0 Gbit/s
Festplattengröße:
3,5 Zoll
Festplattenhöhe:
bis zu 2,54 cm
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, icy box festplattenwechselrahmen, festplatten einbaurahmen, IB-129SSK-B, ICY BOX, Rack, HDD, Wechselrahmen, Festplattenträger
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20042
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.