| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-RQR0524 Herst.-Nr.: RQR0524 EAN/GTIN: 5603750106937 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Drehbares Whiteboard 180x120cmEine umweltfreundliche mobile Weißwandtafel hergestellt aus Resttoffen, mit einer leichten aber robusten Aluminium-Struktur, ideal für die Nutzung in verschiedenen Räumen. Beidseitig beschreibbar. Die magnetische emaillierte Oberfläche für einen anspruchsvollen Gebrauch geeignet und ist perfekt um Angaben zu schreiben, zu löschen und neu zu schreiben, sowie Mitteilungen aufzuschreiben, die durch Magneten befestigt werden. - Das gesamte Aluminium ist 100 % recycelt und recycelbar
- Die hohe Qualität der emaillierten Oberfläche ist besonders kratzfest und kann mit einer großen Vielfalt von Marker und Magneten benutzt werden
- Die Tafel dreht sich über ihre horizontale Achse
- Leicht aber dennoch robuste Aluminium-Struktur
- Extra breite Ablageschale für Ihr gesamtes Schreib-und Reinigungszubehör
- Mobiles Basisgestell mit 4 Feststellrollen
- 25 Jahre Garantie für die Tafeloberfläche
Weitere Informationen: | | Größe: | 180x120 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminum | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche | Umweltfreundlich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Drehbares tafel |
| | |
| |