Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Glas Jahresplaner mit 12 Monaten 78 x 48cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Glas Jahresplaner mit 12 Monaten 78x48cm Vorderansicht
Bi-Office Glas Jahresplaner mit 12 Monaten 78x48cm Vorderansicht
Bi-Office Glas Jahresplaner mit 12 Monaten 78x48cm Links Ansicht
Bi-Office Glas Jahresplaner mit 12 Monaten 78x48cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-GL163901
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     GL163901
EAN/GTIN:
     5603750113904
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Multiplaner Jahresplaner
Bi-Office Glas Jahresplaner mit 12 Monaten 78x48cm

Mit den Bi-Office Glastafeln erhalten Sie eine glatte Schreiboberfläche, sowie ein elegantes Dekorationselement. Diese Produkte steigern die Eleganz jedes Büroraumes und sind sehr nützlich, um zu planen und um wichtige Termine nicht zu vergessen.

  • Stylischer und eleganter Jahresplaner mit 12 Monaten
  • Glattes Schreiben möglich
  • 4mm dickes Hartglas für den sichereren Einsatz
  • Vielseitig, da mit verschiedenen Markern benutzbar
  • Inkl. Ablageschale, Wandmontageset und Anleitung
  • Inkl. 2 Magneten, Wandmontageset und Anleitung
Weitere Informationen:
Größe:
78x48 cm
Oberfläche:
Glas
Magnetisch:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, multiplaner jahreplaner, glas board, Glastafel, weißwandtafel, Tafel, Glasplaner, jahresplaner, 12 monaten planer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
GL163701
ab € 108,32*
Ähnlich
Bi-silque
GL163601
ab € 143,63*
Ähnlich
Bi-silque
GL163301
ab € 108,95*
Ähnlich
Bi-silque
GL163501
ab € 108,47*
Ähnlich
Bi-silque
GL164101
ab € 137,37*
Ähnlich
Bi-silque
GL164001
ab € 141,40*
Ähnlich
Bi-silque
GL163801
ab € 139,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.