Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Blaue Filz Pinnwand mit Aluminiumrahmen 120x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Blaue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 120x90cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Blaue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 120x90cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Blaue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 120x90cm Linksansicht
Bi-Office Maya Blaue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 120x90cm Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-FA0543170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     FA0543170
EAN/GTIN:
     5603750350545
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Maya Blaue Filz Pinnwand mit Aluminiumrahmen 120x90cm

Die Maya Filz Pinnwandn sind sachlich, haben ein gelungenes Design und bieten eine grosse Auswahl von Lösungen und Farben an. Maya Filz Pinnwandn sind extrem anpassbar, haltbar und leistungsfähig. Diese können mit Pinnadeln benutzt werden um Ihre Notizen, Hinweise, Kalender oder irgendeine Nachricht zu befestigen, aber die können auch mit Klettband benutzt werden um Ihre Vorträge zu verbessern.

  • Beliebtes Sortiment von Filztafeln mit Aluminiumrahmen
  • Weiche Blaue Filzoberfläche
  • Optimale Einstellung um Ihre Kommunikation zu optimieren
  • Klassischer eloxierter Aluminiumrahmen
  • Benutzt mit Pinnadeln oder Klettband
  • Wandbefestigungen die durch Kunststoffecken verdeckt werden
  • Enthält Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Filz
Farbe:
Blau
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 120cm x 90cm, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm, Filz pinnwand, pinnwand, filz tafel, blaue tafel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,88712*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60712*
€ 75,69248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20712*
€ 75,21648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,23712*
€ 71,68218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,56712*
€ 69,69488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88712*
€ 56,98568
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
FA3843170
ab € 65,5049*
Ähnlich
Bi-silque
FA1243170
ab € 71,19907*
Ähnlich
Bi-silque
FA2743170
ab € 75,98637*
Ähnlich
Bi-silque
FA2843170
ab € 89,93907*
Ähnlich
Bi-silque
FA2143170
ab € 98,3531*
Ähnlich
Bi-silque
FA0243170
ab € 18,98959*
Ähnlich
Bi-silque
FA0343170
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.