Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Magnetische Fliesen Weißwandtafel 148 x 98 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Magnetische Fliesen Weißwandtafel 148 x 98 cm Vorderansicht
Bi-Office Magnetische Fliesen Weißwandtafel 148 x 98 cm Vorderansicht
Bi-Office Magnetische Fliesen Weißwandtafel 148 x 98 cm Links Ansicht
Bi-Office Magnetische Fliesen Weißwandtafel 148 x 98 cm Detailansicht
Bi-Office Magnetische Fliesen Weißwandtafel 148 x 98 cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-DET8125397
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     DET8125397
EAN/GTIN:
     5603750375395
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Magnetische Fliesen Weißwandtafel 148 x 98 cm

Eine innovative Lösung um die Wand mit der von Ihnen ausgewählten Weißwandtafel zu gestalten.

  • Magnetische Tafeln verfügbar in zwei praktischen Größen
  • Montage im Hoch-oder Querformat möglich
  • Die Tafeln können ohne Rahmen nebeneinander befestigt werden
  • Einfache Handhabung und einfache Montage
  • Magnetische trocken abwischbare Oberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
148x98 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,83319*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,75319*
€ 192,4863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43319*
€ 186,1555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,92319*
€ 176,0286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44319*
€ 155,2274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83319*
€ 148,5515
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
DET8025397
ab € 76,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.