Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120 x 90 cm Vorderansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120 x 90 cm Vorderansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120 x 90 cm Linksansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120 x 90 cm Detailansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120 x 90 cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CR0820790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR0820790
EAN/GTIN:
     5603750548799
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Earth Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120 x 90 cm

Professionelle, ökologische, trocken abwischbare, Emaille-beschichtete Tafel mit Aluminiumrahmen Enthält über 75% recycelte Reststoffe.

  • 120 x 90 cm
  • Keramische Hochleistungsoberfläche, ideal für den intensiven Gebrauch
  • Montage im Hoch- oder Querformat
  • Stiftablage und Wandmontageset enthalten
  • 98% recycelbar
  • Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard
  • 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial inklusive:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm, magnet board, mobiles whiteboard 120 x 90 cm, Earth-it Whiteboard, Weisswandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office Weisswandtafel, umweltfreundlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,07823*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,18823*
€ 140,644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,41823*
€ 139,7277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,29823*
€ 131,2549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96823*
€ 120,1522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07823*
€ 107,1931
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0920790
ab € 135,14907*
Ähnlich
Bi-silque
CR1020790
ab € 159,75011*
Ähnlich
Bi-silque
CR1220790
ab € 157,39913*
Ähnlich
Bi-silque
CR1120790
ab € 156,51747*
Ähnlich
Bi-silque
CR1420790
ab € 201,37103*
Ähnlich
Bi-silque
CR1520790
ab € 238,71081*
Ähnlich
Bi-silque
CR0420790
ab € 36,91109*
Ähnlich
Bi-silque
CR0620790
ab € 37,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.