| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-AC05019131 Herst.-Nr.: AC05019131 EAN/GTIN: 5603750446231 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Trennwand, Spritzschutz Acryltafel mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit gelbem Aluminiumrahmen, 120 x 90 cm Diese transparente, Trennwand für den Tisch und Arbeitsplatz ist ein wichtiges Hilfsmittel, um den Kontakt aufrechtzuerhalten und gleichzeitig geschützt zu sein. Diese Acryl-Trennwand mit Aluminiumrahmen wird mit Metallklammern am Tisch befestigt und ist ideal für Büroräume oder öffentliche Stellen. Dieser Spritzschutz ist extrem leicht zu reinigen und 90 cm und eine Höhe von 60 cm. - Transparentes und robustes Acryl
- Dünner eloxierter Aluminiumrahmen
- Einfach zum Installieren am Tisch, ideal für Tische mit einer Stärke bis zu 46 mm
- Wiederbeschreibbare Oberfläche, zum Gebrauch mit Whiteboardmarkern
- Metallklammern zum Befestigen im Lieferumfang enthalten
- Wiederbeschreibbare Oberfläche für Ihre Notizen, Planungen und Ideen
- Einfach zu reinigen und desinfizieren, Hergestellt in Europa, Made in EU
Weitere Informationen: | | Größe: | 120 x 90 cm | Oberfläche: | Acryl | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| |