Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth magnetischer Whiteboardlöscher, recycelter Kork, 12 x 5 x 3 cm, 3 Nachfüllungen enthalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Erdmagnetischer Radierer, Recycelter Kork, 12 x 5 x 3 cm, 3 Nachfüllungen enthalten, Produkt
Bi-Office Erdmagnetischer Radierer, Recycelter Kork, 12 x 5 x 3 cm, 3 Nachfüllungen enthalten, Produkt
Bi-Office Erdmagnetischer Radierer, Recycelter Kork, 12 x 5 x 3 cm, 3 Nachfüllungen enthalten, Detail
Bi-Office Erdmagnetischer Radierer, Recycelter Kork, 12 x 5 x 3 cm, 3 Nachfüllungen enthalten, Detail 2
Bi-Office Erdmagnetischer Radierer, Recycelter Kork, 12 x 5 x 3 cm, 3 Nachfüllungen enthalten, Detail 3
Artikel-Nr.:
     C2644-AA0617
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     AA0617
EAN/GTIN:
     5603750536178
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Bi-Office Earth magnetischer Whiteboardlöscher, recycelter Kork, 12 x 5 x 3 cm, 3 Nachfüllungen enthalten

Der Bi-Office Erdmagnetische Radierer aus recyceltem Kork ist die beste Option für den Einsatz auf allen Whiteboards. Vielseitig und quer, besteht dieser Radierer zu 47% aus recyceltem Material.

  • Machen Sie Ihre trocken abwischbare Tafel in wenigen Minuten glänzend und einsatzbereit, ohne Sprays oder Reinigungsmittel verwenden zu müssen.
  • Reinigen Sie jedes große oder kleine trocken abwischbare Whiteboard im Büro, Klassenzimmer oder zu Hause.
  • Extrem leicht für leichtes Gleiten.
  • Aus Kork, einem natürlichen nachhaltigen Material hergestellt.
  • Farbe: Sortiert.
Weitere Informationen:
Größe:
12 x 5 x 3 cm
Farbe:
Sortiert
Garantie:
2 years Jahre
Weitere Suchbegriffe: Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, bi-silque whiteboard, Bi-Office Dry-Erase Board Set, Magnetisches Whiteboard-Set, Whiteboard mit magnetischer Oberfläche, Bi-Office Whiteboard-Set, Magnetisches Dry-Erase Board Set, Whiteboard und Magnete im Paket, Whiteboard mit Zubehör, Magnetisches Whiteboard-Paket, All-in-One Whiteboard-Set, Whiteboard-Set für das Büro, Schul-Whiteboard-Paket, BI-OFFICE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
AA0105
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.