Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 330mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 330mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 330mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 330mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645427786
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0330-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645427786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
342 mm
Unterdruck:
0,010 bar
Gewicht:
1,3 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
330 mm
Biegeradius:
75 mm
Durchmesserbereich:
13" / 330mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,045 bar
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Temp. min. Celsius:
-35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,68004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 60,61334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 442,33002*
€ 526,37272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 422,46*
€ 502,7274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,62002*
€ 477,92782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,68004*
€ 432,77925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.