Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645324078
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0125-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645324078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,335 bar
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck:
0,065 bar
Gewicht:
0,820 kg/m
Ø-Innen:
125 mm
Ø-Außen:
133 mm
Länge_m:
10 m
Biegeradius:
71 mm
Marke:
TIMBERDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Gas | Staub
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,7003*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 21,87003* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,9303*
€ 303,3671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,2703*
€ 295,4417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,1603*
€ 278,6508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,1803*
€ 269,1546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 222,1903*
€ 264,4065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 218,7003*
€ 260,2534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.