Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 50mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 50mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 50mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 50mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     3551-48000500000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0050-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645300980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
450
Unterdruck:
0,380 bar
Biegeradius:
25 mm
Ø-Außen:
62 mm
Gewicht:
0,740 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Medium:
Gas
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 43,16667*
€ 50,99667*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 259,28004*
€ 290,92002*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 286,08*
€ 321,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 287,66*
€ 321,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 290,44*
€ 323,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 50,99667*
€ 60,68604
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,28667*
€ 57,46114
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,73667*
€ 56,80664
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,16667*
€ 51,36834
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 305,98002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.