Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403779
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0200-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645297556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,090 bar
Gewicht:
1,000 kg/m
Unterdruck:
0,020 bar
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
212 mm
Ø-Innen:
200 mm
Biegeradius:
48 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.674,93*
€ 1.798,60*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.686,17*
€ 1.813,42*
13 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.727,37*
€ 1.855,37*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.798,60*
€ 2.140,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.777,87*
€ 2.115,67
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.715,76*
€ 2.041,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.684,67*
€ 2.004,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.674,93*
€ 1.993,17
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 279,155* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.