Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645297266
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0170-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645297266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,100 bar
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
182 mm
Biegeradius:
42 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Gewicht:
0,850 kg/m
Ø-Innen:
170 mm
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Länge_m:
3 m
Temp. max. Celsius:
270
Unterdruck:
0,030 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,00*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 259,00* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 929,71*
€ 1.106,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 913,67*
€ 1.087,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 857,57*
€ 1.020,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 822,64*
€ 978,94
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 777,00*
€ 924,63
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.