Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     3551-47501101003-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0110-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645296276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
30 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Länge_m:
3 m
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,185 bar
Gewicht:
0,900 kg/m
Unterdruck:
0,075 bar
Ø-Außen:
122 mm
Ø-Innen:
110 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 159,64334*
€ 180,17334*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 478,06*
€ 530,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 481,41*
€ 535,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 494,24*
€ 548,21*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 503,70*
€ 560,33001*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 180,17334*
€ 214,40627
pro Meter
ab 5 Meter
€ 176,85334*
€ 210,45547
pro Meter
ab 10 Meter
€ 174,25334*
€ 207,36147
pro Meter
ab 500 Meter
€ 159,64334*
€ 189,97557
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 540,52002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.