Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 100mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 100mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 100mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 100mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Artikel-Nr.:
     3551-47501000000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0100-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645296047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,195 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
270
Gewicht:
0,820 kg/m
Ø-Außen:
112 mm
Ø-Innen:
100 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Biegeradius:
28 mm
Länge_m:
6 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 101,68167*
€ 111,88167*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 611,34*
€ 671,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 613,88*
€ 677,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 630,15*
€ 693,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 646,84002*
€ 709,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 111,88167*
€ 133,13919
pro Meter
ab 10 Meter
€ 111,56167*
€ 132,75839
pro Meter
ab 500 Meter
€ 101,68167*
€ 121,00119
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 671,29002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.