Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645288714
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0165-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645288714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
41 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-150
Durchmesserbereich:
6.5" / 165mm
Ø-Innen:
165 mm
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,100 bar
Unterdruck:
0,035 bar
Gewicht:
0,940 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
177 mm
Länge_m:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, abluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,50*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 253,41667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.725,69*
€ 2.053,57
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.695,33*
€ 2.017,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.602,34*
€ 1.906,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.554,64*
€ 1.850,02
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.520,50*
€ 1.809,40
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.