Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 300mm; L:3m; CP PVC 466 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 300mm; L:3m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 300mm; L:3m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 300mm; L:3m; CP PVC 466 HT
Artikel-Nr.:
     3551-46603000000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0300-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645282460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-10
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
312 mm
Überdruck:
0,055 bar
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
110
Unterdruck:
0,009 bar
Gewicht:
1,20 kg/m
Ø-Innen:
300 mm
Biegeradius:
68 mm
Medium:
Staub | Gas
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 46,90*
€ 60,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 140,84*
€ 173,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 141,40*
€ 174,02*
5 Tage
1
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 172,32*
€ 207,94002*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 181,58*
€ 217,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 60,26*
€ 71,7094
pro Meter
ab 5 Meter
€ 57,32*
€ 68,2108
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,30*
€ 65,807
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 46,90*
€ 55,811
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 180,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.