Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 50mm; L:6m; CP PVC 466 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 50mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 50mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 50mm; L:6m; CP PVC 466 HT
Artikel-Nr.:
     3551-46600500000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0050-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645281562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Biegeradius:
18 mm
Ø-Außen:
62 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,820 bar
Unterdruck:
0,320 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,33334*
€ 12,26334*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 51,53*
€ 66,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 51,52*
€ 66,57*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 62,92002*
€ 79,96002*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 64,74*
€ 82,66002*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 12,26334*
€ 14,59337
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,80334*
€ 14,04597
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,34334*
€ 13,49857
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,33334*
€ 11,10667
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 73,58004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.