Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-46502000000-3 Herst.-Nr.: 465-0200-0000-0000000300 EAN/GTIN: 4049645280572 |
| | |
|
| | |
| PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
Eigenschaften: - gewebeverstärkt
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -10°C bis 80°C
- kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen: | | Länge_m: | 3 m | Marke: | CP | Durchmesserbereich: | 8" / 200-203mm | Temp. max. Celsius: | 110 | Überdruck: | 0,105 bar | Unterdruck: | 0,025 bar | Ø-Außen: | 212 mm | Gewicht: | 0,80 kg/m | Ø-Innen: | 200 mm | Medium: | Gas | Staub | Biegeradius: | 48 mm | Temp. min. Celsius: | -10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schweißrauchabsaugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres lüftungsschlauch, lüftungsschlauch, lüftungsschlauch edelstahl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 27,41667* | € 36,42667* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 78,53* | € 98,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 95,64* | € 118,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 98,71002* | € 123,50001* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,99* | ab € 102,80* | € 126,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 109,28001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|