Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 100mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 100mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 100mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 100mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     3551-46501000000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0100-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645280091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,210 bar
Unterdruck:
0,100 bar
Gewicht:
0,54 kg/m
Biegeradius:
28 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
CP
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
100 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
112 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,78667*
€ 17,15667*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 78,17*
€ 96,55*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 82,6782*
€ 101,8082*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 85,13*
€ 107,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 117,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 17,15667*
€ 20,41644
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,78667*
€ 19,97614
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,90667*
€ 18,92894
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,78667*
€ 16,40614
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 102,94002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.