Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 65mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 65mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 65mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 65mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     3551-46500650000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0065-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645279934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
22 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Ø-Innen:
65 mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,410 bar
Unterdruck:
0,230 bar
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
77 mm
Gewicht:
0,54 kg/m
Länge_m:
6 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,79834*
€ 12,61834*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 53,96*
€ 67,37*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 56,7297*
€ 70,8497*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 58,62*
€ 74,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 81,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 12,61834*
€ 15,01582
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,03834*
€ 14,32562
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,72834*
€ 13,95672
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,79834*
€ 11,66002
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 75,71004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.