Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 225mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 225mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 225mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 225mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645278227
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0225-7500-0000000250
EAN/GTIN:
     4049645278227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Länge_m:
2,5 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,110 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Biegeradius:
113 mm
Gewicht:
1,490 kg/m
Medium:
Gas
Ø-Außen:
239 mm
Ø-Innen:
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,79*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2,5 Meter (ab € 211,916* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 636,15*
€ 757,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 626,52*
€ 745,56
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 586,39*
€ 697,80
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 562,06*
€ 668,85
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 529,79*
€ 630,45
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.