Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645276544
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0150-7500-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645276544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
150 mm
Ø-Außen:
164 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
300
Biegeradius:
81 mm
Gewicht:
1,050 kg/m
Unterdruck:
0,050 bar
Länge_m:
10 m
Marke:
CP
Überdruck:
0,140 bar
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 10m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,504*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 152,79*
€ 181,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 147,17*
€ 175,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 142,04*
€ 169,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 113,144*
€ 134,64136
pro Meter
ab 500 Meter
€ 104,504*
€ 124,35976
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.