Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     3551-46101257500-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0125-7500-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645275509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Ø-Außen:
139 mm
Unterdruck:
0,085 bar
Biegeradius:
70 mm
Überdruck:
0,220 bar
Gewicht:
1,090 kg/m
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
125 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 103,322*
€ 115,342*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 450,45*
€ 499,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 521,60*
€ 582,78*
14 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 583,04*
€ 644,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 599,87*
€ 665,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 115,342*
€ 137,25698
pro Meter
ab 10 Meter
€ 113,722*
€ 135,32918
pro Meter
ab 500 Meter
€ 103,322*
€ 122,95318
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 576,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.