Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645273901
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0080-7500-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645273901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,405 bar
Unterdruck:
0,200 bar
Gewicht:
0,920 kg/m
Biegeradius:
49 mm
Marke:
CP
Ø-Innen:
80 mm
Medium:
Gas
Ø-Außen:
94 mm
Länge_m:
6 m
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,085*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 95,50*
€ 113,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 93,56*
€ 111,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 87,81*
€ 104,49
pro Meter
ab 6 Meter
€ 79,935*
€ 95,12265
pro Meter
ab 10 Meter
€ 78,455*
€ 93,36145
pro Meter
ab 500 Meter
€ 70,085*
€ 83,40115
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.