Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 170mm; L:6m; CP SIL 460


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 170mm; L:6m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 170mm; L:6m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 170mm; L:6m; CP SIL 460
Artikel-Nr.:
     3551-46001700000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     460-0170-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645270467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
42 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Ø-Innen:
170 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
182 mm
Gewicht:
1,070 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Temp. max. Celsius:
280
Überdruck:
0,130 bar
Unterdruck:
0,035 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 87,50667*
€ 96,91667*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 453,07002*
€ 500,54004*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 521,34*
€ 575,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 532,90*
€ 588,85*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 589,34004*
€ 651,68004*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 96,91667*
€ 115,33084
pro Meter
ab 10 Meter
€ 96,61667*
€ 114,97384
pro Meter
ab 500 Meter
€ 87,50667*
€ 104,13294
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 581,50002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.