Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 1000mm; L:3m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 1000mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 1000mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 1000mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645268235
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-1000-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645268235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
210
Überdruck:
0,020 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Durchmesserbereich:
- / 1000mm
Marke:
CP
Länge_m:
3 m
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
1012 mm
Gewicht:
5,650 kg/m
Ø-Innen:
1000 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
208 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.248,40001*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 905,62667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.939,60*
€ 3.498,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.384,20002*
€ 2.837,19802
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.310,98001*
€ 2.750,06621
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.265,97002*
€ 2.696,50432
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.248,40001*
€ 2.675,59601
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.