Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     3551-45701101003-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0110-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645258182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
110 mm
Ø-Außen:
122 mm
Biegeradius:
30 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,210 bar
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Gewicht:
0,900 kg/m
Unterdruck:
0,075 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 41,36667*
€ 47,75667*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 117,24*
€ 133,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 161,59*
5 Tage
1
1
pro Rolle
€ 5,39*
ab € 146,62002*
€ 168,08001*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 155,75*
€ 175,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 47,75667*
€ 56,83044
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,01667*
€ 53,56984
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,31667*
€ 50,35684
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,36667*
€ 49,22634
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 143,27001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.