Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 400mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 400mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 400mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 400mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645246370
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0400-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645246370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
88 mm
Ø-Außen:
412 mm
Gewicht:
2,710 kg/m
Ø-Innen:
400 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,060 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Durchmesserbereich:
- / 400mm
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
170
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 578,08*
€ 687,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 575,22*
€ 684,51
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 231,52*
€ 275,5088
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 224,80*
€ 267,512
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 218,32*
€ 259,8008
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 200,88*
€ 239,0472
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.