Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 225mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 225mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 225mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 225mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645244758
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0225-7500-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645244758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
1,790 kg/m
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
225 mm
Unterdruck:
0,025 bar
Ø-Außen:
239 mm
Biegeradius:
113 mm
Temp. max. Celsius:
200
Überdruck:
0,130 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.716,06*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 15 Meter (ab € 114,404* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.918,45*
€ 2.282,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.886,97*
€ 2.245,49
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.793,64*
€ 2.134,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.747,55*
€ 2.079,58
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.716,06*
€ 2.042,11
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.