Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 170mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 170mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 170mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 170mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645243157
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0170-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645243157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
170 mm
Überdruck:
0,155 bar
Biegeradius:
42 mm
Ø-Außen:
182 mm
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
1,170 kg/m
Unterdruck:
0,040 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
170
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 89,13*
€ 106,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 87,47*
€ 104,09
pro Meter
ab 3 Meter
€ 70,79667*
€ 84,24804
pro Meter
ab 5 Meter
€ 64,82667*
€ 77,14374
pro Meter
ab 6 Meter
€ 58,29*
€ 69,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,50*
€ 68,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 52,34*
€ 62,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.