Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 140mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 140mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 140mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 140mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645241559
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0140-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645241559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,420 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
152 mm
Biegeradius:
36 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
170
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
140 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
0,245 bar
Unterdruck:
0,060 bar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 79,28*
€ 94,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 77,83*
€ 92,62
pro Meter
ab 3 Meter
€ 63,67667*
€ 75,77524
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,00667*
€ 69,02794
pro Meter
ab 6 Meter
€ 51,64*
€ 61,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,08*
€ 60,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,67*
€ 60,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,98*
€ 54,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.