Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645235497
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     441-9040-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 4mm
Marke:
NORFLEX®
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
20,000 bar
Biegeradius:
13 mm
Ø-Außen:
8,0 mm
Wandstärke (in):
0.08 Inch
Gewicht:
0,045 kg/m
Ø-Innen:
4 mm
Länge_m:
50 m
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Flüssig | Gas | Staub | Feststoffe
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Wandstärke:
2,0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,8086* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 167,08*
€ 198,8252
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 163,98*
€ 195,1362
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 159,48*
€ 189,7812
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 156,00*
€ 185,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 140,43*
€ 167,1117
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.