Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 2,9mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 2,9mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 2,9mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 2,9mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645235480
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     441-9029-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg/m
Ø-Innen:
2,9 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Marke:
NORFLEX®
Wandstärke:
1,4 mm
Durchmesserbereich:
1/8" / 3mm
Medium:
Flüssig | Gas | Feststoffe | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius:
14 mm
Ø-Außen:
5,7 mm
Ø-Innen (Zoll):
1/8 Zoll
Wandstärke (in):
0.06 Inch
Länge_m:
50 m
Überdruck:
20,000 bar
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,4516* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,13*
€ 107,2547
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,47*
€ 105,2793
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,06*
€ 100,0314
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,08*
€ 97,6752
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,58*
€ 86,3702
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.