Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
Artikel-Nr.:
     3551-44091900000-50
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     440-9190-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
27,0 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Wandstärke (in):
0.16 Inch
Medium:
Flüssig | Gas | Feststoffe | Staub
Überdruck:
7,000 bar
Durchmesserbereich:
3/4" / 19mm
Marke:
NORFLEX®
Temp. max. Celsius:
60
Wandstärke:
4,0 mm
Biegeradius:
116 mm
Ø-Innen (Zoll):
3/4 Zoll
Gewicht:
0,376 kg/m
Länge_m:
50 m
Ø-Innen:
19 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 2,7168*
€ 3,3168*
3 Tage
1250
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 61,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 123,79*
3 Tage
25
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 130,20*
€ 155,69*
2 Tage
25
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 164,77*
€ 190,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,3168*
€ 3,94699
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,7168*
€ 3,23299
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 165,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.