| |
|
| Artikel-Nr.: C2601-4049645234179 Herst.-Nr.: 401-9110-0000-0000005000 EAN/GTIN: 4049645234179 |
| | |
|
| | |
| Abriebfester Polyurethanschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
- Schlauchpumpe
- Pneumatikschlauch
- Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
- pneumatische Spannwelle: runder Expansionsschlauch, flacher Expansionsschlauch/ Flachschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
Eigenschaften: - hochflexibel
- hoch abriebfest
- überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Ø-Innen (Zoll): | - Zoll | Biegeradius: | 55 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Länge_m: | 50 m | Ø-Innen: | 11 mm | Gewicht: | 0,123 kg/m | Ø-Außen: | 16,0 mm | Wandstärke (in): | 0.10 Inch | Medium: | Flüssig | Gas | Feststoffe | Staub | Durchmesserbereich: | - / 11mm | Marke: | NORFLEX® | Temp. max. Celsius: | 90 | Überdruck: | 10,000 bar | Wandstärke: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |