Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 203mm; L:4m; SIL 391 TWO


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 203mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 203mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 203mm; L:4m; SIL 391 TWO
Artikel-Nr.:
     3551-39102032005-4
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0203-2005-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
203 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Länge_m:
4 m
Überdruck:
0,700 bar
Ø-Außen:
209 mm
Biegeradius:
108 mm
Medium:
Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
209 mm
Unterdruck:
0,090 bar
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
SIL
Temp. max. Celsius:
260
Gewicht:
1,650 kg/m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
41 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 143,475*
€ 160,505*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 344,12*
€ 499,10*
3 Tage
42
1
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 516,47*
€ 569,89*
5 Tage
42
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 567,07*
€ 628,89*
1 Tag
42
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 572,38*
€ 629,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 160,505*
€ 191,00095
pro Meter
ab 5 Meter
€ 157,505*
€ 187,43095
pro Meter
ab 10 Meter
€ 155,835*
€ 185,44365
pro Meter
ab 500 Meter
€ 143,475*
€ 170,73525
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 642,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.