Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 152mm; L:4m; SIL 391 TWO


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 152mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 152mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 152mm; L:4m; SIL 391 TWO
Artikel-Nr.:
     3551-39101522005-4
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0152-2005-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,170 bar
Ø-Außen:
158 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
158 mm
Gewicht:
1,200 kg/m
Länge_m:
4 m
Ø-Innen:
152 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
SIL
Medium:
Gas
Biegeradius:
82 mm
Temp. max. Celsius:
260
Überdruck:
1,200 bar
Temp. min. Celsius:
-70
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
41 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 104,47*
€ 122,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 261,27*
€ 381,56*
3 Tage
130
1
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 392,13*
€ 435,39*
5 Tage
130
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 415,28*
€ 460,48*
1 Tag
130
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 423,63*
€ 469,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 122,75*
€ 146,0725
pro Meter
ab 5 Meter
€ 115,30*
€ 137,207
pro Meter
ab 10 Meter
€ 115,01*
€ 136,8619
pro Meter
ab 500 Meter
€ 104,47*
€ 124,3193
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 491,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.