Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 63mm; L:4m; SIL 391 TWO


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 63mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 63mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 63mm; L:4m; SIL 391 TWO
Artikel-Nr.:
     3551-39100632005-4
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0063-2005-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Marke:
SIL
Biegeradius (Schlauchmitte):
68 mm
Gewicht:
0,490 kg/m
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
260
Unterdruck:
0,460 bar
Länge_m:
4 m
Ø-Innen:
63 mm
Überdruck:
2,400 bar
Temp. min. Celsius:
-70
Biegeradius:
37 mm
Ø-Außen:
68 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
41 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 46,31*
€ 56,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 133,08*
€ 196,24*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 187,6597*
€ 209,8897*
3 Tage
107
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 197,53*
€ 221,27*
1 Tag
107
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 213,59*
€ 238,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 56,79*
€ 67,5801
pro Meter
ab 5 Meter
€ 51,77*
€ 61,6063
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,72*
€ 60,3568
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 46,31*
€ 55,1089
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 227,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.