Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 38mm; L:4m; SIL 391 ONE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 38mm; L:4m; SIL 391 ONE
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 38mm; L:4m; SIL 391 ONE
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 38mm; L:4m; SIL 391 ONE
Artikel-Nr.:
     3551-39100380000-4
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0038-0000-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645232823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, einlagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • hochflexibel
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,170 kg/m
Ø-Außen:
42 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
42 mm
Ø-Innen:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Überdruck:
1,500 bar
Unterdruck:
0,580 bar
Biegeradius:
23 mm
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
SIL
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
260
Länge_m:
4 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
42 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 23,8375*
€ 30,4275*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 63,79*
€ 102,05*
3 Tage
20
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 95,96*
€ 115,03*
6 Tage
20
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 101,30*
€ 121,04*
2 Tage
20
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 104,57*
€ 124,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 30,4275*
€ 36,20873
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,2175*
€ 34,76883
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,3675*
€ 32,56733
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,3475*
€ 31,35353
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,8375*
€ 28,36663
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 121,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.