Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, mittelschwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 90mm; L:10m; NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, mittelschwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 90mm; L:10m; NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC
PVC-Schlauch, mittelschwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 90mm; L:10m; NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC
PVC-Schlauch, mittelschwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 90mm; L:10m; NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645231567
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     389-0090-1012-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645231567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, superschwer, kälteflexibel (bis -25°C) Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Saugfahrzeug: Kanalisationsreinigung, Senkgrubenreinigung
  • Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Landwirtschaft: Gülleverteilung, Dungstreuer, Miststreuer, Fassanhänger
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußere Spezialgleitoberfläche (bodenschonend, standzeitverlängernd, bedienerfreundlich)
  • superschwere Ausführung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -25°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Unterdruck:
0,900 bar
Gewicht:
2,150 kg/m
Ø-Innen:
90 mm
Marke:
NORPLAST®
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub | Flüssig
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
1,700 bar
Biegeradius:
270,0 mm
Temp. min. Celsius:
-25
Ø-Außen:
103 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,33*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 20,633* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 296,21*
€ 352,4899
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 291,21*
€ 346,5399
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 256,44*
€ 305,1636
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 233,20*
€ 277,508
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 224,76*
€ 267,4644
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 206,33*
€ 245,5327
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.