Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 35mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht; Ø 35mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 35mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 35mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     334-10166479
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0035-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645227379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Marke:
NORPLAST®
Gewicht:
0,230 kg/m
Ø-Innen:
35 mm
Durchmesserbereich:
1.36" / 35mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
60
Unterdruck:
0,200 bar
Überdruck:
0,800 bar
Biegeradius:
17,5 mm
Ø-Außen:
41 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Länge_m:
25 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 81,06*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 99,00*
€ 120,22*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 103,16*
€ 124,17*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 81,06*
€ 96,4614
pro Packung
ab 2,8 Packungen
€ 73,77*
€ 87,7863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,10*
€ 84,609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,51*
€ 82,7169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,57*
€ 73,2683
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,4628* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 162,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.