Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 90mm; L:30m; NORPLAST® PVC 380 GREEN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 90mm; L:30m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 90mm; L:30m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 90mm; L:30m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645222831
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     380-0090-0000-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645222831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,600 kg/m
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Unterdruck:
0,500 bar
Temp. min. Celsius:
-5
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Temp. max. Celsius:
60
Biegeradius:
437,0 mm
Ø-Außen:
100 mm
Marke:
NORPLAST®
Länge_m:
30 m
Ø-Innen:
90 mm
Überdruck:
3,500 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,28*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 30 Meter (ab € 13,376* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 564,3402*
€ 671,56484
pro Kartonage
ab 1,667 Kartonagen
€ 517,17*
€ 615,4323
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 515,9502*
€ 613,98074
pro Kartonage
ab 2,333 Kartonagen
€ 469,2402*
€ 558,39584
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 438,7002*
€ 522,05324
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 418,7202*
€ 498,27704
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 401,28*
€ 477,5232
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.