Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 75mm; L:5m; METAL HOSE 375


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 75mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 75mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 75mm; L:5m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     3551-37500750000-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0075-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645214942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
218 mm
Ø-Außen:
81 mm
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Gas | Staub | Feststoffe
Temp. max. Celsius:
120
Gewicht:
1,250 kg/m
Länge_m:
5 m
Marke:
METAL HOSE
Ø-Innen:
75 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 27,938*
€ 34,088*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 117,13*
€ 139,09*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 139,3322*
€ 163,7822*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 172,18*
3 Tage
2
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 156,74*
€ 179,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 34,088*
€ 40,56472
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,448*
€ 37,42312
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,848*
€ 36,70912
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,938*
€ 33,24622
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 170,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.