Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:5m; METAL HOSE 375


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:5m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     3551-37500500000-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0050-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645213624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
155 mm
Gewicht:
0,810 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
Länge_m:
5 m
Ø-Außen:
55 mm
Marke:
METAL HOSE
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
120
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 19,846*
€ 24,556*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 80,16*
€ 97,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 97,93*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 94,7294*
€ 114,3594*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 119,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 24,556*
€ 29,22164
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,306*
€ 27,73414
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,066*
€ 26,25854
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,846*
€ 23,61674
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 122,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.